4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」専用の棚板です。 オープン保管庫、引き違い保管庫、両開き保管庫の追加用にお求めください。
付属品棚受用金具4個 材質スチール(樹脂焼付塗装) 質量(kg)1.6 ホワイト 最大積載量(kg)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×312×15 棚板厚さ(mm)15 サービス分類組立・設置・取付
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

プラス(家具)Je保管庫 棚板
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の棚板です。 棚板の追加が必要な場合はこちらをお求めください。
付属品棚爪4個付 材質スチール(樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)40 サービス分類組立・設置・取付
1台ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。 ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。 棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。 ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。 オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。 設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪 高さ(mm)1800 最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60 機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK) 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスオープンラック(組立サービス付き)
エコ商品
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。 背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。 奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。 また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。 棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。 ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。 書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚 材質鋼板(粉体塗装) 質量(kg)28.6 高さ(mm)1800 奥行(mm)350 最大積載量(kg)30/段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800 機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)