機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。
本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置:
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5
キャスターあり
最大積載量(kg)40、【棚】15/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610
内寸(幅W×高さH)(mm)470×335
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。
H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。
H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール
色ホワイト
最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり
天板厚さ(mm)20
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
幅2400mmタイプでも脚が4本、幅3600mm/4800mmタイプは6本と下肢空間が広く使えるテーブルです。
天板カラーはホワイト(WH)とナチュラル(NA)から選べ、脚はブラックで共通。
配線ボックス付きで、オプションのトップラック(MR-R12)を使えば小物置きスペースの拡張も。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
キャスターなし
最大積載量(kg)60(等分布)
有効高さ(mm)天板下:652
天板厚さ(mm)18
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:308×128×114
取扱説明書(1.57MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード