マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」ロッカー。
ハンガーレール部分がスライドして手前に引き出せて、ハンガーに掛けたコートや上着の出し入れがしやすいスライドハンガーレール式。
ロングコートにも対応します。
同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
色マホガニー
付属品スライドハンガーレール、鏡、ネクタイ掛、鍵2枚付
材質本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金
最大積載量(kg)スライドハンガー=10、底板=30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×407×1653(ハンガー等含まず)
グリーン購入法適合
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
25日以内出荷
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色天然ウオールナット材
収納サイズA4 (横に収納)
ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式OTFタイプ
品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。
世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な
規格に合格した信頼の品質。
使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証
材質耐火コンクリート、鋼材
質量(kg)100
収納サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50
ロックOTFタッチパネル+指紋認証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード