豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。
急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。
便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能
取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
庫内を照らすLEDライト付
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
ロックWiSEテンキー式ロック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法テンキー式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法タッチパネル式ロック
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色天然ウオールナット材
収納サイズA4 (横に収納)
ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式OTFタイプ
品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法指紋認証+タッチパネル式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック方式タッチパネル式ロック
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。
世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な
規格に合格した信頼の品質。
使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証
材質耐火コンクリート、鋼材
質量(kg)100
収納サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50
ロックOTFタッチパネル+指紋認証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫
適合サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック
取扱説明書取扱説明書(4.07MB)
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード