2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YA-Fシリーズ」ワークテーブル。 天板は奥行900mmとワイドで安定感があります。 天板を折りたためるセンターフラップタイプはスタッキングでき省スペース収納が可能。 キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。 両脚間の桁部までの高さは386mm。棚なし。
仕様センターフラップ、スタッキング、操作レバー、棚なし、幕板なし 付属品六角棒レンチ 材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付) 高さ(mm)700 タイプセンターフラップ 奥行(mm)900 有効高さ(mm)644(天板下) 天板厚さ(mm)27.8 脚間(mm)1250 サービス分類組立・設置・取付
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)