「タンス 3段」の検索結果
幅(mm)944
材質/仕上●トレイ立上がり部:パンチングメタル加工
質量(kg)15
高さ(mm)1200
奥行(mm)400
内寸奥行(mm)33
内寸幅(mm)688
仕切り位置変更、取外し可能
高さ内寸(mm)350
材質(ワイヤー部)Φ4スチールロッドクロームメッキ
材質(パッド)スチール塗装仕上
アジャスター有
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)743
材質/仕上●トレイ立上がり部:パンチングメタル加工
質量(kg)12
高さ(mm)1200
奥行(mm)400
内寸奥行(mm)33
内寸幅(mm)688
仕切り位置変更、取外し可能
高さ内寸(mm)350
材質(ワイヤー部)Φ4スチールロッドクロームメッキ
材質(パッド)スチール塗装仕上
アジャスター有
サービス分類組立・設置・取付
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
消費電力(W)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
中心高さ(mm)画面:1263(MAX)
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
パンフレットが1冊ずつ取りやすい段違い構造。最後の1冊でも取りやすいように空間をあけています。
グリーン購入法適合
材質本体:スチール、粉体塗装、脚:角パイプ、粉体塗装、アジャスター付き、巾木:ステンレス、ヘアライン仕上げ、パンフレット受け:ABS
高さ(mm)1350
奥行(mm)350
サービス分類組立・設置・取付