2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。 搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。 安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。 W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。 天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg)37.5 グレー 車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪)耐油ゴム 荷台寸法(mm)760×1970 最大積載荷重(kg)260 ハンドル高さ(mm)1400 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)