「ディスク 75mm」の検索結果
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装
幅(mm)1125
質量(kg)28.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメント
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
折りたたみいす用の台車です。
材質/仕上スチールパイプ/メラミン焼付塗装(本体)
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)825
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無無
シリーズ折りたたみイス用台車
キャスター4輪共自在キャスター
荷台寸法(幅)(mm)560
ハンドル高さ(mm)825
材質(荷台)スチール
商品タイプ本体
サービス分類組立・設置・取付
ハンドルタイプサイドハンドル式
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」サイドキャビネット2段タイプと3段タイプ。
カラーはホワイト、エルグレーの2タイプ。オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
RJデスクⅡシリーズの平机と組み合わせることで収納を追加することができ、単体で使用する際は天板を小物置きとして使用できます。
仕様全段ラッチ機構、オールロック機能、転倒防止コロ付
材質天板:樹脂成型品、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)396
奥行(mm)577
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付