幅(mm)1397
質量(kg)9.6
高さ(mm)130
奥行(mm)200
内寸幅(mm)175
高さ内寸(mm)95
有効開口(mm)(側面)140×65
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1197
質量(kg)8.3
高さ(mm)130
奥行(mm)200
内寸幅(mm)175
高さ内寸(mm)95
有効開口(mm)(側面)140×65
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1797
質量(kg)12.4
高さ(mm)130
奥行(mm)200
内寸幅(mm)175
高さ内寸(mm)95
有効開口(mm)(側面)140×65
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1597
質量(kg)11
高さ(mm)130
奥行(mm)200
内寸幅(mm)175
高さ内寸(mm)95
有効開口(mm)(側面)140×65
サービス分類組立・設置・取付
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の複式固定金具。
オープンラックを横連結するとき、背中合わせに背面連結するときにお使いいただく固定金具です。
付属品ビス
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)110
質量(kg)0.13
高さ(mm)1.6
奥行(mm)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×1.6
サービス分類組立・設置・取付
ジョインテックス「JNⅡデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の片袖机です。
引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。
サイドの脚パネル無タイプです(横幅1060mmモデルのみ脚パネルの有タイプがございます)。
付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚
材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS
高さ(mm)740
機能オールロック機能
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段)
関連資料組立説明書(0.61MB)
取扱説明書(1.22MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:80/引出(上段):2/引出(中段):4/引出(下段):15
サービス分類組立・設置・取付
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。
奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。
奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。
豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
関連キーワード