仕様超短焦点プロジェクター(RICOH-PJ-WX4152、-WX4153シリーズ専用)
幅(mm)510
質量(kg)8.9
高さ(mm)790
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)430
材質(天板)メラミン化粧板仕上
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
プラス独自設計のスクリーン。
背面はダブルパンタグラフ。
安定感があり揺れくい。
奥行きが少ないコンパクト設計なので、場所を選ばす簡単に設置できます。
ケース一体型で保管がラク。
用途プロジェクタ投影用スクリーン、常設も移動もできます
サービス分類組立・設置・取付
マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。
ケース一体型、ポール式
設置方式フロアスタンド
サービス分類組立・設置・取付
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46
トラスコ品番827-9150
幅(mm)510
質量(kg)185
高さ(mm)950
奥行(mm)550
消費電力(W)750
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5
投入口幅(mm)125
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950
カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)
リバース機能あり
最大投入幅125mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
10日以内出荷
TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。
カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。
使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、
板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。
また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。
種類脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720
表示内容無地
材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650
質量(kg)7.6
付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド
対応OSWindows10/11(64bit)
インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠)
解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時)
フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時)
グリーン購入法適合
仕様【ホワイトボード】片面スチール無地
材質(表面)水性塗装鋼板
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
消費電力(W)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
中心高さ(mm)画面:1263(MAX)
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)不可
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ
クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。)
イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ)
昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。
着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。
背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード