マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)900
奥行(mm)278
A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。
用途書類整理
その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き
適合(棚)A-S36F1N
質量(kg)36.3
色ナチュラルグレー
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4対応保管庫
棚段数5
材質(棚板)スチール
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1730
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L10(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
関連キーワード