リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色天然ウオールナット材
収納サイズA4 (横に収納)
ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式OTFタイプ
ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック方式タッチパネル式ロック
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード