4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローパーテーション JKパネル用のドアパネルです。高さ2000mm用。独立性の高い鍵付きのドアです。フレームはホワイトカラー。右開き(JK-2090DRN)と左開き(JK-2090DLN)がございます。スムーズな開閉にはドアクローザー(別売:JK-DC)をご使用ください。
付属品ジョイントパーツ一式、鍵3枚 材質扉:合板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステル化粧板、フレーム:アルミ 幅(mm)900 質量(kg)20.5 高さ(mm)2000 奥行(mm)150 パネル厚(mm)50 取扱説明書(2.07MB) サービス分類組立・設置・取付
1枚
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付)
エコ商品
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。 高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H2000mm。 パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。 鍵付きのドアパネルを取り付けられます。 連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
仕様マグネット可、プッシュピン不可 付属品ジョイントパーツ一式 材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) パネル厚(mm)50 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.47MB) サービス分類組立・設置・取付
1枚
35,980 税込39,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)