1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸や隙間、縫い目をなくした、今までにない背座一体型の座面形状は、日々の清掃を軽減し清潔に保てます。 クッション部には医療用コーティングを施したインテグラルスキンフォームを採用し、耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応しています。 不意な座面回転を防ぐロック機構や握りやすく安定感のある肘形状で、安心安全な診察環境を提供します。
用途接触感染の予防を始めとした清潔な医療環境づくりは必要不可欠となっています。 pulizeaプリーゼアは病院での調査やスタッフの声を元に開発された、医療従事者の負担を軽減し患者さんに安心して受診していただけるような清掃性・安全性・操作性に優れた全く新しいタイプの患者用チェアです。 色(本体)ホワイト 色(脚部)ブラック 材質(背座)ポリウレタン一体成型(インテグラルスキンフォーム)耐アルコール・耐次亜塩素酸加工 材質(本体)強化ポリプロピレン樹脂 材質(脚部)強化ナイロン樹脂・ナイロン双輪キャスター付 幅(mm)615 奥行(mm)585 高さ(mm)555~665 質量(kg)11.2 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)