2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョインテックスオープンラック(組立サービス付き)
エコ商品
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。 背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。 奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。 また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。 棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。 ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。 書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚 材質鋼板(粉体塗装) 質量(kg)28.6 高さ(mm)1800 奥行(mm)350 最大積載量(kg)30/段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800 機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 質量(kg)1.5 高さ(mm)384 取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め 奥行(mm)60 間口(mm)690.5 関連資料組立説明書(0.36MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.14MB) サービス分類組立・設置・取付
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)