材質フレーム/スチールパイプ粉体塗装(シルバーメタリック) キャスター/Φ75ストッパー付き 袋/ナイロン製
区分本体
種類ダストカート
容量(L)100
シリーズダストカート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×542×925
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
サービス分類組立・設置・取付
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46
トラスコ品番827-9150
幅(mm)510
質量(kg)185
高さ(mm)950
奥行(mm)550
消費電力(W)750
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5
投入口幅(mm)125
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950
カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)
リバース機能あり
最大投入幅125mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
10日以内出荷
高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
色オフホワイト
ダストボックス容量(L)79
トラスコ品番149-7496
幅(mm)500
質量(kg)97
高さ(mm)850
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)650(50/60Hz)
電源コード(m)2.8
定格使用時間連続
細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)
細断寸法(mm)最大:6×14
投入口幅(mm)310
最大細断枚数55
アズワン品番64-8756-98
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥769,800
税込¥846,780
10日以内出荷
関連キーワード