シンプルで軽快なデザインと使い心地。持ち運びも簡単。ワークシーンにあわせて選べるチェアー。
材質【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>モールドウレタン<張り地>ポリエステル【脚】<脚フレーム>スチール丸パイプΦ19.1(粉体塗装)
質量(kg)3.8
高さ(mm)【スタック時】1090
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×345×590
機能垂直スタック(スタックピッチ:125mm)座クッション構造
座面高さ(mm)575
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×220
スタック【可能数】床5脚
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
靴収納部分を交互に重ねることにより、効率よくスペースを使える省スペースシリンダー錠ロッカー。
空間効率を2倍にした省スペースロッカー。上下どちら向きからでも使えるリバーシブルキー付きです。
ひとつひとつのブースが独立し、それぞれのコートなどが収納できる上部スペースと鞄や靴が入る下部スペースに分かれています。
色ホワイト
標準装備品ハンガーパイプ×1
付属品名刺差し(1扉につき)
材質鋼板(粉体塗装)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段125×476×1131/中下段185×476×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段125×476×1131、中・下段185×476×260
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード