オールロック・ラッチ付き。
種別オープン
材質(本体)スチール
奥行(mm)700
間口(mm)412
段数2
耐荷重(kg/段)上段・下段:30
仕切板6枚付き(スチール)
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
材質(塗装)焼付塗装
施錠方法シリンダー錠
グリーン購入法適合
仕様カギ(オールロック)、ペントレイ(1段目のみ)、転倒防止用双輪キャスター付
幅(mm)426
材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)
質量(kg)30
色オークダークブラウン
高さ(mm)596
奥行(mm)633
内寸奥行(mm)435×435×540
内寸幅(mm)325×325×315
高さ内寸(mm)90×95×290
材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
コンパクト設計が人気のデスクインサイドボックス。
奥行320mmと奥行250mmのコンパクトサイズ。ファイルの転倒を防ぐ本立ホルダーが2本付いています。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。
最下段の棚位置は142mm。
付属品可動棚板1枚、ブックサポート2本、キャスター(ストッパー無)
材質材質:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)【最下段棚板位置】142
寸法(幅W×高さH)(mm)(棚)470×480
キャスターあり
最大積載量(kg)40、15/棚1段あたり
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。
デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。
荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。
棚板高さは2段階に調節可能。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)30
取付方式ネジ止め
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
関連資料組立説明書(0.16MB)
サービス分類組立・設置・取付
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのハイカウンター。
天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、組み合わされる幕板はスチール製でホワイト、シルバー、ベージュ、ブルー(天板色ホワイトにのみ設定)の4色展開。
中心位置には縦間仕切がある固定式の中棚付きで、A4サイズの縦型書類、ファイルを立てて収納できます。
同シリーズのローカウンター(BF-12L / BF-15L)、ハイコーナーカウンター(BF-H-90)と連結でき、幅広いレイアウトが可能です。
こちらは幅1200mmタイプです。
付属品連結金具
材質天板・側板=低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ=ABS、幕板=鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)30
高さ(mm)1050
奥行(mm)390
最大積載量(kg)天板=40、棚板=20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左右)571.5×310×332
天板厚さ(mm)25
関連資料組立説明書(0.19MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.48MB)
アジャスター有
有効寸法(幅)(mm)下肢:1161
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード