コムネット エーディサイドワゴン W60XD35XH63.5。クリエイティブワークをサポートする、”コムネット~エーディ”シリーズ専用のサイドワゴン。テーブル天板下に収まるサイズ(H63.5cm)で、収納スペースをしっかりと確保できます。内部にはA4横で2段収納が可能。またオープン式なので、両側から出し入れできて便利です。
用途コムネット~エーディ シリーズ専用のサイドワゴン
高さ(mm)635
奥行(mm)350
グリーン購入法適合
仕様Φ60ウレタン双輪キャスター2カ所ストッパー付
幅(mm)460
材質/仕上●ボードストレージ、スツール、スリットベンチ、ツールカート●本体フレーム:スチール塗装仕上●座板・底板:メラミン化粧板仕上●ディスプレイ取付金具、ボードトレイ、天板ストレージ、テーブルフレーム●棚板、セーブボードパネル●板面:メラミン化粧板仕上●セーブボード天板●板面:メラミン化粧板仕上または片面メラミン化粧板、片面カッティングマット仕上
質量(kg)9.7
高さ(mm)915
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)557
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。
用途書類の保管
種類両開き
シリーズ保管庫深型
設置形態下置き専用
適合(棚)A-S3606F1N
その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可)
質量(kg)60.8
色ナチュラルグレー
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)600
間口(mm)880
棚段数5
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×570×1640
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×600×1790
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L6(床固定)
均等耐荷重(kg/段)50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。
用途書類の保管
シリーズ保管庫浅型
設置形態下置き・ベースセット
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
棚段数3段
材質(棚板)スチール
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)約40
ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
種類引違い
設置形態ベースセット
色ナチュラルグレー
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)515
シリーズ保管庫深型
棚段数2段
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-5HF1
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)約50
サービス分類組立・設置・取付
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
種類引違い
設置形態下置き・ベースセット
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
シリーズ保管庫浅型
棚段数3
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
種類引違い
設置形態ベースセット
色ナチュラルグレー
高さ(mm)940
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)515
シリーズ保管庫深型
棚段数2段
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-5HF1
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)約50
サービス分類組立・設置・取付
RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。
デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。
荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。
棚板高さは2段階に調節可能。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)30
取付方式ネジ止め
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
関連資料組立説明書(0.16MB)
サービス分類組立・設置・取付
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード