アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングコーナーテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
通常タイプ(1500mm:YS-1545/YS-1560、1800mm:YS-1845/YS-1860)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチール(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
パネルなし
スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。
仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト
高さ(mm)720
キャスターストッパー2個付
天板厚さ(mm)20
関連資料組立説明書(1.75MB)
取扱説明書(0.39MB)
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の棚です。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色ブラック
材質直径12.7mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(0.39MB)
サービス分類組立・設置・取付
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色グレー
材質PVC・エラストマー
関連資料組立説明書(1.62MB)
サービス分類組立・設置・取付
「JTN」フォールディングテーブルのオプション棚(パイプ棚)。
JTNフォールディングテーブルに棚を取り付けた際、棚までの高さは600mmになります。
用途JTN フォールディングテーブル用棚
材質直径13mmスチールパイプ(粉体塗装)
色ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
「JTN」フォールディングテーブルのオプション幕板。
大判ですっきりと目隠しできる幕板は、天板開閉に連動してスライドします。
用途JTN フォールディングテーブル用幕板
材質PVC樹脂成型品
色グレー
サービス分類組立・設置・取付
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングテーブル用幕板
材質PVC、スチール
サービス分類組立・設置・取付
YS フォールディングコーナーテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングコーナーテーブル用幕板
材質PVC、スチール
サービス分類組立・設置・取付
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の配線トレーです。
幕板の内側のスリット部に引っ掛けて使用します(単体では設置できません。幕板の設置が必要です)。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×50×95.2
質量(kg)0.7
色メタリックシルバー
材質鋼板(粉体塗装)
関連資料組立説明書(1.15MB)
サービス分類組立・設置・取付
1組(2個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
すっきり軽やかな印象の「Linello(リネロ)2」フォールディングテーブル。
高さ調整機能付きのキャスターなので、床の状態によって起こる天板の高さ違いをフラットに調整できます(+10mmまで調節可能)。
平行スタッキング可能。天板エッジはソフトなEVA樹脂を採用、テーブル同士がぶつかっても衝撃から守ります。
荷物を置けるパイプ棚付き。オプション幕板が取り付けできます。
グリーン購入法適合
すっきり軽やかな印象の「Linello(リネロ)2」フォールディングテーブル専用オプションの幕板。
パネルはパンチングが施されたクールで美しいブラックカラー。
スチール製なので市販のマグネット式OAタップやハブの装着ができ、スマートな配線処理が可能です。
関連キーワード