機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左2段、右D-3段収納タイプ。
左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右A-3段収納タイプ。
A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右D-3段収納タイプ。
D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製役員用家具「EJシリーズ」サイドキャビネット。引出内部は丈夫なスチール製。同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。オールロック機能、転倒防止コロ付。キャスターはストッパー2個付。
グリーン購入法適合
付属品仕切り板S2枚、L1枚、ペントレー
材質【本体】鋼板(樹脂焼付塗装)、【エッジ】ABS、【引出】鋼板(樹脂焼付塗装)、【取手】アルミダイキャスト、【キャスター】ナイロン、【芯材】パーティクルボード・MDF
質量(kg)26.9
色マホガニー
最大積載量(kg)天板:30、上・中段:10、下段:20
材質(天板)メラミン樹脂化粧板
天板厚さ(mm)24
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75、【中段】328×442×114、【下段】317×527×295
外寸法・幅(mm)396
外寸法・高さ(mm)615
鍵シリンダー錠(内筒交換対応)2枚
外寸法・奥行(mm)578
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥50,980
税込¥56,078
25日以内出荷
関連キーワード