2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。 脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥) 関連資料組立説明書(0.23MB) なし グリーン購入法適合 取扱説明書(0.78MB) アジャスター 引出しあり サービス分類組立・設置・取付
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)