ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」サイドキャビネット2段タイプと3段タイプ。
カラーはホワイト、エルグレーの2タイプ。オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
RJデスクⅡシリーズの平机と組み合わせることで収納を追加することができ、単体で使用する際は天板を小物置きとして使用できます。
仕様全段ラッチ機構、オールロック機能、転倒防止コロ付
材質天板:樹脂成型品、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)396
奥行(mm)577
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。
カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。
使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、
板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。
また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。
種類脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720
表示内容無地
材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650
質量(kg)7.6
付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド
対応OSWindows10/11(64bit)
インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠)
解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時)
フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時)
グリーン購入法適合
仕様【ホワイトボード】片面スチール無地
材質(表面)水性塗装鋼板
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
窓口の変化に柔軟に対応可能な、システム記載台です。
材質本体/表面材:強化紙、天板エッジ:ABS、ファンクションレール:アルミ押出材、アクリル、用紙ケース・仕切り:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)500
グリーン購入法適合
関連キーワード