LCシリーズ ペーパーハンガー W69X40XH80
用途LCシリーズ ペーパーハンガー
連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97
トラスコ品番827-9149
幅(mm)500
質量(kg)109
高さ(mm)850
奥行(mm)500
消費電力(W)720
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3
投入口幅(mm)400
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大裁断サイズA3
カットサイズ(mm)6.2×16
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥849,800
税込¥934,780
10日以内出荷
シャープなフレームデザインでより洗練されたオフィス空間を演出する「KEシリーズ」ミーティングテーブル。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、脚部:40×20mm角スチールパイプ(クロームメッキ)
高さ(mm)700(天板下639)
天板厚さ(mm)21
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード