一度に100枚の細断が可能なパワーモデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117
トラスコ品番827-9151
幅(mm)580
質量(kg)220
高さ(mm)950
奥行(mm)690
消費電力(W)1500
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2
投入口幅(mm)310
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950
最大裁断サイズA3
細断可能物紙
カットサイズ(mm)4.5×55
リバース機能あり
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
関連キーワード