10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) 色(天板)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(7.9MB) 脚の種類キャスター付き サービス分類組立・設置・取付
1セット
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。掲示面はマグネットとピンの両方に対応。使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:片面=水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面=クロス(ポリエステル)、芯材:スチール・段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) グリーン購入法適合 取扱説明書(7.9MB) 脚の種類キャスター付き サービス分類組立・設置・取付
1セット
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板表面の平滑度が高いホーロー製のホワイトボード。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。板面に暗線があるので、文字が右上がりなどにならず真っすぐ書ける。見た目よりも、軽量でキャスター(ストッパー)付きなので、移動も楽々。移動ができるのでコンパクトオフィスやミーティングスペースに最適。邪魔にならずに部屋の隅に収納したり、間仕きりや目隠しに使用でき便利。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様片面/脚形状:キャスター,T字脚/グレー暗線:暗線は全て30mmピッチです。 高さ(mm)1800
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マーカーセット、粉受1個付(粉受はマグネット式で移動、取り外しが可能です) 幅(mm)943 質量(kg)12.1 ブラック 高さ(mm)1840 奥行(mm)560 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
22日以内出荷

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。 両面ともマグネットが使用でき、ホワイトボードや仕切用途のほか掲示板としても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。 キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

板表面の平滑度が高いホーロー製の両面を使用できる回転式ホワイトボード。真ん中のレバーを押せば、板面のロックを解除でき、簡単に板面を入れ替え可能。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。見た目よりも、軽量でキャスター(ストッパー)付きなので、移動も楽々。移動ができるのでコンパクトオフィスやミーティングスペースに最適。邪魔にならずに部屋の隅に収納したり、間仕きりや目隠しに使用でき便利。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様回転型/脚形状:キャスター、T字脚/無地
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。 広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。 付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。 横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー 材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 種類脚付き・無地 奥行(mm)400 キャスターストッパー付 表示内容無地 材質(表面)スチール グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)