3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。
仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個 付属品マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット 幅(mm)950 質量(kg)11 高さ(mm)1840 奥行(mm)560 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643 グリーン購入法適合 取扱説明書(6.2MB) 脚の種類キャスタータイプ サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)