11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまなホワイトボード用品をきれいに整頓できます。
仕様マグネット付 付属品マーカートレー用イレーザー(BBA-MTRAU1)、ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ3本(青・黒・赤各1本)(PM-BN102B・D・R) 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×67×25
1台
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを使って掲示できます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。 両面ともマグネットが使用でき、ホワイトボードや仕切用途のほか掲示板としても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。 キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

インテリアを重視したオフィスの感性にマッチする、デザイン性と機能性にこだわったホワイトボードINTERNA(インテルナ)。板面は滑らかにスライドできるプラス独自のスクロール・サーフェイスを採用。板面を消去することなく2面分使用可能。表面から裏面へシームレスにスライドさせながら書き込みできるとともに、サイドフレームが薄くなり書く人、見る人の思考や発想が広がる板面デザインに。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 取扱説明書(3.23MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットを使って掲示できます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
76,980 税込84,678
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス(家具) 動画あり
ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。 片面掲示板、片面ホワイトボードタイプです。マグネットは両面とも使用可。掲示板側はピンも使用できます。 掲示板、案内板、パーテーションとしてご利用いただけます。 使用しない時はスタッキングしてコンパクトに収納可能です。
グリーン購入法適合 仕様ホワイトボード=無地・マグネット使用可、掲示板=マグネット・ピン使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング収納可能 付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ1個 材質ホワイトボード:水溶塗装鋼板・段ボール(芯材)、掲示板:布(ポリエステル)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、脚:鋼管(粉体塗装) ブルー 奥行(mm)534 脚の種類キャスタータイプ サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。
仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個 付属品マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット 幅(mm)950 質量(kg)11 高さ(mm)1840 奥行(mm)560 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643 グリーン購入法適合 取扱説明書(6.2MB) 脚の種類キャスタータイプ サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)