5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1263(MAX) スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)