シンラインキャビネット 天板 W90XD45用、H700・1041など目線より低めのタイプのキャビネットをご利用いただく際に取り付けることで、キャビネット上面をより美しいスタイルに仕上げます。
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
材質メラミン化粧板仕上げ
質量(kg)6.5
タイプ専用天板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×20
サービス分類組立・設置・取付
棚なし仕様のリーズナブルな脚折りたたみ式テーブル(棚なし)高さ700mm×W1800mm。
棚がない分、脚元は広々。お求めやすい価格になっています。脚部はブラック塗装です。
仕様完成品
高さ(mm)700、【天板下空間】646
奥行(mm)450
間口(mm)1800
キャスターなし
最大積載量(kg)45
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)92
アジャスターあり
脚間(mm)1552
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×92
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右A-3段収納タイプ。
A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右D-3段収納タイプ。
D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左2段、右D-3段収納タイプ。
左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
関連キーワード