スクリーン フォーレ ムービングパネル ディスプレイタイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ37日以内出荷
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装幅(mm)1125質量(kg)28.4高さ(mm)1835奥行(mm)620機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメントパネル厚(mm)87グリーン購入法適合脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付