ローパーティション「JKパネル」パーツ。
安定脚(1本)/両面用。
パネルのレイアウトに合わせてお使いください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合はパネルの両端を含め、パネル2枚ごとに両面用安定脚を取り付けてください。
また直線レイアウトは高さ1600mmのパネルのみで、連結幅は3600mm以下にしてください。
L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。
床固定または壁固定ができる場合は安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別両面用
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H2000mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
鍵付きのドアパネルを取り付けられます。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
仕様マグネット可、プッシュピン不可
付属品ジョイントパーツ一式
材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
パネル厚(mm)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
ローパーティションとコーディネート可能、スパックス衝立式パネル。
張地には防炎タイプのクロスを採用しました。
キャスター付きで移動もラクです。
「SPX(スパックス)シリーズ」ローパーティションと合わせれば、統一感のあるワークシーンをコーディネートできます。
仕様マグネット・プッシュピン不可
付属品スパナ
材質パネル:ラワン合板(フラッシュ構造)、表面:布、フレーム:PVC、脚:アルミダイキャスト、キャスター:双輪キャスター4個付(内ストッパー付2個)
質量(kg)9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×1545
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1600mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
直線連結の場合は連結ポール不要です。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚(364-913)をご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
仕様マグネット可、プッシュピン不可
付属品ジョイントパーツ一式
材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
パネル厚(mm)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
ローパーティション「JKパネル」パーツ。安定脚(1本)/片面用。
パネルのレイアウトに合わせてお使いください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合は両面用の安定脚(364-913)をご使用ください。
コの字レイアウトの場合、パネルの両端に片面用安定脚を2ヶ所に取り付けてください。
L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。
床固定または壁固定ができる場合は、安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別片面用
材質鋼板
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。
くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。
グラデーションランプで過投入を防ぎます。
ローリングレベラーでくずをならします。
用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分
ダストボックス容量(L)79
色白
仕様(メディア細断)×
トラスコ品番125-8789
材質スチール
幅(mm)500
質量(kg)87
高さ(mm)850
奥行(mm)500
細断寸法(mm)(最大)2.5×30
最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz)
アズワン品番64-8844-35
細断形状ワンカットクロス
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22
細断可能物ホッチキス芯
リバース機能あり
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥429,800
税込¥472,780
10日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
直線連結補強金具。
パネル同士の連結を補強し、ずれにくくします。
材質スチール(樹脂焼付塗装)
色ブラック
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
ドアパネルH2000mm用のドアクローザー。
ドアパネルに取り付けることでドアのスムーズな開閉をサポートします。
種別H2000用
材質アルミダイカスト
取扱説明書(0.57MB)
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
心身はリラックスしながらも、思考を止めない。美しい所作でのリラックス&ワークをかなえる、ブラウジングチェアー。集中しながらリラックスできる環境をサポートするチェアー
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)
質量(kg)14
寸法(幅W×高さH)(mm)座面:480×400
肘掛あり
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×750×810
肘高さ(mm)600
グリーン購入法適合
背タイプローバック
サービス分類組立・設置・取付
ローパーテーション JKパネル用のドアパネルです。高さ2000mm用。独立性の高い鍵付きのドアです。フレームはホワイトカラー。右開き(JK-2090DRN)と左開き(JK-2090DLN)がございます。スムーズな開閉にはドアクローザー(別売:JK-DC)をご使用ください。
付属品ジョイントパーツ一式、鍵3枚
材質扉:合板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステル化粧板、フレーム:アルミ
幅(mm)900
質量(kg)20.5
高さ(mm)2000
奥行(mm)150
パネル厚(mm)50
取扱説明書(2.07MB)
サービス分類組立・設置・取付
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1825mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
仕様マグネット可、プッシュピン不可
付属品ジョイントパーツ一式
材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
パネル厚(mm)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
エグゼクティブチェア MA-04。ロッキングの支点が前方の太腿裏を圧迫しにくいニーチルトロッキング機構を採用。ロッキング時のストレスを軽減します。背座一体型のシェルは後傾角度を4段階に固定でき、一人ひとりお好みの位置に設定が可能です。バリエーションはハイバックとローバック、それぞれに革張りと布張りをご用意しました。
色ブラック
外寸法・幅(mm)667
外寸法・奥行(mm)720
サービス分類組立・設置・取付
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。ベース脚、ローポジションタイプ。小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。ローポジション仕様の高さは600mm。リラックスした姿勢で行うカジュアルなミーティングシーンに向いています。
質量(kg)24.2
外寸法・幅(mm)750
外寸法・高さ(mm)600
天板形状円形
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)750
サービス分類組立・設置・取付
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード