リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
繰り返し・詰め替え対応
材質脚=スチールパイプ(13.8mm径)/樹脂焼付塗装
幅(mm)480
高さ(mm)805
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)420
材質(脚)スチールパイプ(13.8mm径)/樹脂焼付塗装
材質(座面)表面材=メラミン樹脂化粧板、芯材=ラバーウッド成型合板
材質(背)表面材=メラミン樹脂化粧板、芯材=ラバーウッド成型合板
グリーン購入法適合
スタッキング可
メモ台なし
サービス分類組立・設置・取付
仕様天板に配線口あり
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)35
高さ(mm)900
奥行(mm)528
内寸奥行(mm)455
内寸幅(mm)859
高さ内寸(mm)880
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード