2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1263(MAX) スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷