木調の床や壁面を採用した空間にも自然に溶け込む両面木目調タイプが新登場。
木目調の板面に書き込み可能。自由なレイアウト変更で、コミュニケーションを活性化。
座ったままでも書き込みしやすい、省スペースの縦長形状。
ミーティングスペースに便利な衝立パーティション兼用の両面ホワイトボード。
両面ともスチールホワイトボードを使用しており、パーティションでありながらホワイトボードになります。
マグネットトレイ付属。フレームはシックなブラック。板面は両面とも木目調です。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)。
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、
工場現場での情報共有を活性化させることができます。
用途ホワイトボード、パーティション、案内板
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643
付属品トレイ(幅350mm)、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)
材質芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)、トレイ:ABSマグネット式
質量(kg)12.8
タイプ組立サービス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×560×1840
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード