ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。
広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。
付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。
横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー
材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
種類脚付き・無地
奥行(mm)400
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ゆったりとした座り心地のマネージャーチェア。
ガス圧座上下、背もたれと座面が一定の角度のまま後ろに傾斜するシートロッキング機能に加え、背もたれに寄りかからない状態で背もたれを固定可能です。
肘掛けはパッド付で肘を優しくサポート。
オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、肘:強化樹脂(PVCパッド付)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)655
質量(kg)13.8
色ブラック
高さ(mm)910~1000
奥行(mm)710
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
肘高さ(mm)635~725
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
関連資料組立説明書(0.56MB)
取扱説明書(0.96MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード