手荷物や小物を個別に保管できるSHタイプロッカー。
1人用/鍵なしタイプ(南京錠用)。南京錠(別売)掛用金具付です。
専用オプションのベース(別売)で3連結が可能です。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×415×440
色ネオグレー
人数1人用
仕様完成品
付属品棚板(取り外し可)各扉×1枚、横ずれ防止金具(天板に取付済)、刺紙(W54.5×H34.7mm)
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)6
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×415×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)232×358×360(上段220/下段122)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
多人数用SVタイプロッカー。
鍵なしタイプ(南京錠用)。
南京錠(別売)掛用金具付です。
色ネオグレー
付属品名刺紙
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
こんなお得な商品も!
クリーンロッカー
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
色ナチュラルグレー
棚板調整ピッチ(mm)24
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
手荷物や小物を個別に保管できるSHタイプロッカー/鍵なしタイプ(南京錠用)。
南京錠(別売)掛用金具付です。
色ネオグレー
付属品棚板(取り外し可)各扉×1枚、シリンダー錠各扉×2本
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
グリーン購入法適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×360(上段222/下段120)
サービス分類組立・設置・取付
個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
色ナチュラルグレー
奥行(mm)348
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
高さ(mm)1790
色ホワイト
ベース取付不可
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
南京錠を設置するスペース付きのメールボックス。
グリーン購入法適合
間口(mm)900
奥行(mm)380
色ナチュラルグレー
種別メールボックス
材質(本体)スチール
材質(扉)スチール
材質(塗装)焼付塗装
鍵南京錠掛け金具付き(南京錠は付属していません)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×25
適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
サービス分類組立・設置・取付
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装
幅(mm)1125
質量(kg)28.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメント
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード