軽量で安定感のあるステンレス脚のミーティングチェア「FRKシリーズ」。
廃棄処分のときなど簡単に分解できる構造。
ポリプロピレン製の背裏部の樹脂製ビスは、コインなどで45°回転させるだけで簡単に脱着できます。
分別廃棄時に手間いらずの機構です。別売りのスタッキングチェア台車(287-834)を使えば30脚まで積載可能。
幅(mm)495
高さ(mm)760
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛なし
機能横連結、スタッキング(4脚)
座高(mm)435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408
スタッキング可
サービス分類組立・設置・取付
W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
寸法SH(mm)435~535
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
オープンなミーティングシーンにマッチするカジュアルなモノカラーチェア 、オプノ。
シンプルなデザインで3.8kgという軽量を実現(4本脚ヌードタイプ)。
4本脚座ヌードタイプのみ最大4脚まで床置きでスタッキング可能。すっきりと収納できます。
キャスター脚タイプは軽快に動く40mm径の双輪キャスターを採用し移動を楽に。
環境面においては座クッションタイプのクロスにバイオPETクロスを使用。
PET原料の一部を植物由来原料に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。
また、将来的に廃棄する際、単一部材へ用意に分解可能な作りとし、部材を再利用しやすくなっています(※キャスターを除く)。
高さ(mm)786
グリーン購入法適合
関連キーワード