1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。上下連結金具が付属します。
用途書類整理 その他連結金具付属 適合(棚板)A-S36F1N 質量(kg)17 ナチュラルグレー 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 区分本体 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4対応保管庫 棚板数(枚)1 棚段数2 材質(棚板)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×662 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)W856×D317 適合仕切板S-5HF1 設置形態上置き なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1815用)) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷