1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEN-25 シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品、RoHS
楽取り搭載!高い細断能力を備えたスタンダードモデルです。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)76 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約570 細断寸法(mm)約2.5×30 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:4 最大細断枚数25/22枚 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22枚 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷