3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスのスタンダードデスク USシリーズ用足元棚。本体幅680mmと480mmの2タイプをご用意。平机などの足元に簡易の収納スペースを追加できます。中央位置から上下に3段階の微調整が可能な棚板1枚付き。脚部はアジャスター仕様です。
外寸法・高さ(mm)500 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)260 サービス分類組立・設置・取付
1台
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。 本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。 棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置: 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5 キャスターあり 最大積載量(kg)40、【棚】15/段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610 内寸(幅W×高さH)(mm)470×335 棚板調整ピッチ(mm)30(7段階) サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。 ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。 棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。 ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。 オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。 設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪 高さ(mm)1800 最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60 機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK) 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)