ローパーテーション JKパネル用のドアパネルです。高さ2000mm用。独立性の高い鍵付きのドアです。フレームはホワイトカラー。右開き(JK-2090DRN)と左開き(JK-2090DLN)がございます。スムーズな開閉にはドアクローザー(別売:JK-DC)をご使用ください。
付属品ジョイントパーツ一式、鍵3枚
材質扉:合板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステル化粧板、フレーム:アルミ
幅(mm)900
質量(kg)20.5
高さ(mm)2000
奥行(mm)150
パネル厚(mm)50
取扱説明書(2.07MB)
サービス分類組立・設置・取付
GIGAスクール時代の学びを快適に。新機能を備えたイス。※高さ調節はイスを逆さまにした状態で行ってください。※座面高さは20mmピッチで調節可能※サイズ参考/Lサイズ:小学生高学年~、Mサイズ:小学生低学年~高学年※天然木を使用しているため、個体ごとに木目などの違いによる色の濃淡が生じる場合があります。
材質背・座:成型合板(天然木)
機能イージーアジャスト、アクティブサポートキャップ、ラウンドフィットカーブ
色(天板)/天板:ホワイトナチュラル
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
材質(脚部)スチール、焼付塗装、脚先キャップ:PE
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード