1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。
仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個 付属品マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット 幅(mm)950 質量(kg)11 高さ(mm)1840 奥行(mm)560 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643 グリーン購入法適合 取扱説明書(6.2MB) 脚の種類キャスタータイプ サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)