パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービス付)プラス(VISION)11日以内出荷
グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。<br />トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。<br />アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。<br />ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。<br />水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。<br />VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。
仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個付属品マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大)材質ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット幅(mm)950質量(kg)11高さ(mm)1840奥行(mm)560有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643グリーン購入法適合取扱説明書(6.2MB)脚の種類キャスタータイプサービス分類組立・設置・取付