デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感を与えない透明アクリルタイプのパーティションです。
キャスター付きで手軽に移動でき、使わないときは重ねてコンパクトに収納可能。スペースを有効に活用できます。
アクリル板面にはハードコート加工を施していますので、アルコール除菌が可能です。安心、安全に長くご使用いただけます。
ミーティングスペースやデスクサイドの飛沫感染防止に。
用途飛沫感染防止
材質【脚】アルミダイキャスト(粉体塗装)、【板面】アクリル(ハードコート加工/透明)、【フレーム・支柱】アルミ(粉体塗装)
幅(mm)943
質量(kg)12.4
高さ(mm)1800
奥行(mm)573
キャスター全個ストッパー付き
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード