開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
色エルグレー
区分本体
種類引出し
奥行(mm)620
鍵オールロック、ラッチ
サービス分類組立・設置・取付
フォルダーなどのさまざまなサプライズが収納できます。滑りのよい樹脂製のレールなので、引き出し操作が軽く行えます。
グリーン購入法適合
色ナチュラルグレー
サイズA4
収納サイズA4
鍵なし
材質フレームパネル:ポリプロピレン樹脂
最大積載量(kg)30
仕切板4本付
材質(フレーム)アルミ押出し材
材質(棚板)鋼板、焼付塗装
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)150
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH210.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
色グレー
タイプ連増
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
サービス分類組立・設置・取付
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
区分本体
シリーズデスク用補助棚
キャスターあり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH180.2。棚段数4、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
木目調のほか、通気性のある3タイプのカラータイプをラインアップ。さまざまなシーンに対応します。
ダイヤル錠は同一の暗証番号でくり返し使用するエバータイム方式と使用の都度暗証番号を設定するワンタイム方式を切り替えることができます。
開け閉めしやすいワンタッチの取手です。不用意に扉が開かないラッチ式(シリンダー錠タイプのみ)を採用しています。
パンチング加工が通気孔の役割をします。(カラータイプのみ)
鍵シリンダー錠
材質(本体・扉)鋼板、焼付塗装(※木目扉はシート貼り)、(取手)ABS樹脂
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
傘立て LCAシリーズ
用途傘立て
グリーン購入法適合
書籍、文書、資料、備品などの収容に適切でシンプルなデザイン。左右に何連も増結でき、連結には片側支柱がそのまま利用できます。
用途書架
色ホワイト
タイプ片面連増
板厚(mm)20
棚段数7
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
PLUS(プラス)の事務用チェア「JFチェア」用オプション肘セット。固定肘タイプ。左右各1本入り、肘のみのお届けとなります。
材質肘=ポリプロピレン、支柱部=スチール
幅(mm)57
質量(kg)1.8
色ブラック
高さ(mm)260
タイプ固定肘
奥行(mm)300
対応JFチェア KC-JF60SL、KC-JF62NL
関連資料組立説明書(0.13MB)
サービス分類組立・設置・取付
1組(2本)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様片面タイプは角度調節可能
幅(mm)423
質量(kg)3.8
高さ(mm)915
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)300
材質(プレート)再生ペット(白・透明)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 密閉型(開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH210.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 密閉型(開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH180.2。棚段数4、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
材質本体:鋼板、焼付塗装、ベースプレート裏:クッション材付
サービス分類組立・設置・取付
アルミ製、アジャスター付きの傘立てです。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 密閉型(開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH210.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。
用途物品棚RE型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH180.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。
用途物品棚RE型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
靴収納部分を交互に重ねることにより、効率よくスペースを使える省スペースシリンダー錠ロッカー。
空間効率を2倍にした省スペースロッカー。上下どちら向きからでも使えるリバーシブルキー付きです。
ひとつひとつのブースが独立し、それぞれのコートなどが収納できる上部スペースと鞄や靴が入る下部スペースに分かれています。
色ホワイト
標準装備品ハンガーパイプ×1
付属品名刺差し(1扉につき)
材質鋼板(粉体塗装)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段125×476×1131/中下段185×476×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段125×476×1131、中・下段185×476×260
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
木目調のほか、通気性のある3タイプのカラータイプをラインアップ。さまざまなシーンに対応します。
ダイヤル錠は同一の暗証番号でくり返し使用するエバータイム方式と使用の都度暗証番号を設定するワンタイム方式を切り替えることができます。
開け閉めしやすいワンタッチの取手です。
パンチング加工が通気孔の役割をします。(カラータイプのみ)
材質(本体・扉)鋼板、焼付塗装(※木目扉はシート貼り)、(取手)ABS樹脂
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。
急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。
便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能
取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
庫内を照らすLEDライト付
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
ロックWiSEテンキー式ロック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法テンキー式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
エントランスの履物をスッキリ収納するオープン型シューズボックス。
付属品名札紙各マス1枚、中棚(スリッパ棚)
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
色ネオグレー
グリーン購入法適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×285×230
サービス分類組立・設置・取付
手荷物や小物を個別に保管できるSHタイプロッカー。1人用/シリンダー錠タイプ。
専用オプションのベース(別売)で3連結が可能です。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×415×440
色ネオグレー
人数1人用
仕様完成品
付属品棚板(取り外し可)各扉×1枚、横ずれ防止金具(天板に取付済)、シリンダー錠各扉×2本、名刺紙(W54.5×H34.7mm)
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)6
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×415×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)232×358×360(上段220/下段122)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×1050
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー
高さ(mm)1790
タイプ1人用
奥行(mm)515
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ボニートチェア専用オプション/固定肘[ループ肘]/左右セット [T1/ブラックT]。★チェアへの取付サービス付。快適機構をお手頃価格で搭載した”ボニートチェア”に取り付けて使用できる肘オプション。固定式タイプです。お手持ちの肘付タイプの肘との交換もお受けしております。
用途オフィスチェア ボニートチェアシリーズ オプションパーツ
質量(kg)0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×150
サービス分類組立・設置・取付
書類の出し入れが容易な前面開放タイプのトレーユニットです。
グリーン購入法適合
高さ(mm)880
奥行(mm)400
色ナチュラルグレー
種類A4縦型引出し
種別書類整理庫
サイズA4
材質(本体)スチール
タイプオープントレータイプ
材質(棚板)スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×305×34
材質(トレー)樹脂成型品
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-AD1N
サービス分類組立・設置・取付
待合スペースに適したシンプルなサイドテーブルです。
材質(本体)スチール、焼付塗装
色ナチュラルグレー
高さ(mm)1500
奥行(mm)300
設置方式下置き
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
幅(mm)300
質量(kg)4.5
高さ(mm)562
奥行(mm)300
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
質量(kg)4.5
高さ(mm)662
奥行(mm)300
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
質量(kg)4.5
高さ(mm)662
奥行(mm)300
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
質量(kg)4.5
高さ(mm)562
奥行(mm)300
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
材質/仕上●エッジ:平エッジ仕様
質量(kg)4.5
高さ(mm)647
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚14mm
材質(脚)スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ