シンラインキャビネット・A4シリーズ 安定板。D300タイプ(H2076)を壁前に設置する際、どうしても床固定、壁固定できない場合にご使用ください。本体どうしを横連結して、1連につき1カ所、取り付ければD450タイプ同様の安定性が保てます。単体で使用の場合は2カ所必要です。ベースから116mm出っ張ります。
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×92×18
適合本体シンラインキャビネット本体
質量(kg)3.1
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥6,998
税込¥7,698
22日以内出荷
ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YA-Fシリーズ」ワークテーブル。
天板は奥行900mmとワイドで安定感があります。
天板を折りたためるセンターフラップタイプはスタッキングでき省スペース収納が可能。
キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
両脚間の桁部までの高さは386mm。棚なし。
仕様センターフラップ、スタッキング、操作レバー、棚なし、幕板なし
付属品六角棒レンチ
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付)
高さ(mm)700
タイプセンターフラップ
奥行(mm)900
有効高さ(mm)644(天板下)
天板厚さ(mm)27.8
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
脚間(mm)1250
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。
グリーン購入法適合
材質パネル/パンチングパネル:ラワン化粧板(防炎製品ではありません)、表面材:パーティクルボード、フレーム/アルミ、安定脚/スチール、焼付塗装、支柱/丸パイプ、焼付塗装、キャスター/ナイロンΦ52mm(2個はストッパー付き)
区分本体
シリーズインフォメーションパネル
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)830×1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/960×570×1800
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YAシリーズ」ワークテーブル。天板固定タイプです。
天板は奥行き900mmとワイドで安定感があります。キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
多様なオフィスに合わせやすい飽きのこないシンプルなデザインです。両脚間の桁部までの高さは512.2mm。スタッキングはできません。
付属品六角棒レンチ
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付)
幅(mm)2100
高さ(mm)700
タイプ天板固定
奥行(mm)900
間口(mm)2100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×900×700
有効高さ(mm)644(天板下)
天板厚さ(mm)27.8
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
脚間(mm)1582
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
関連キーワード