質量(g)600
色(本体)シルバー
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。安定脚(1本)/片面用。
パネルのレイアウトに合わせてお使いください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合は両面用の安定脚(364-913)をご使用ください。
コの字レイアウトの場合、パネルの両端に片面用安定脚を2ヶ所に取り付けてください。
L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。
床固定または壁固定ができる場合は、安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別片面用
材質鋼板
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」/安定脚セット。
パネル本体には連結パーツが2個付属しています。
パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。
連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。
パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。
色半透明
仕様組立品
付属品連結パーツ2個、本体取付用ビス、アジャスター
材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂
フレーム厚さ(mm)33
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。
高さ35mmの安定脚。
直線上に連結する場合、エンドのパネルに必要です。
パネル1枚(単立)の場合は両サイドにご使用ください。
また、パネル4枚以上を直線上に連結する場合は、パネル2枚毎を目安に中間にも安定脚をご使用ください。
仕様組立品
付属品アジャスター2個
材質(本体)アルミダイキャスト
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)420×47
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
「RP2パネル」の専用オプション。アジャスター付安定脚。
アジャスター付き安定脚を取り付けた場合、H1420mmのパネル全高は1465mm。
H1720mmのパネルの全高は1765mmです。
パネル直線連結の長さは3600mmまでにし、安定脚はパネルの連結枚数プラス1本(3枚連結時は4本、4枚連結時は5本)必要です。
仕様組立品
付属品本体取付用ビス
材質脚:スチール芯ポリプロピレンカバー
色ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
「RP2パネル」の専用オプション。キャスター付安定脚。
キャスター付き安定脚を取り付けた場合、H1420mmのパネル全高は1500mm。
H1720mmのパネルの全高は1800mmです。
パネル直線連結の長さは3600mmまで。
仕様組立品
付属品本体取付用ビス、キャスター(ストッパー付1無1/1本につき)
材質:脚:スチール芯ポリプロピレンカバー
色ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。
高さ80mmのキャスター付安定脚。※パネル1枚(単立)でのご使用に限ります。
アジャスターや安定脚とは高さが違うため一緒には使用できませんのでご注意ください。
仕様組立品
付属品双輪キャスター2個(内ストッパー付1個)
材質(本体)アルミダイキャスト
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)420×47
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」オプションの安定脚。
奥行(mm)(本体)80
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
本体質量(kg)3.5
本体高さ(mm)46
本体幅(mm)500
サービス分類組立・設置・取付
1台(2本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
安定脚(1本)/両面用。
パネルのレイアウトに合わせてお使いください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合はパネルの両端を含め、パネル2枚ごとに両面用安定脚を取り付けてください。
また直線レイアウトは高さ1600mmのパネルのみで、連結幅は3600mm以下にしてください。
L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。
床固定または壁固定ができる場合は安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別両面用
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」専用オプション。
ベース用安定脚(2本セット)。ベースの下にはかせる形でお使いください。
D450mmのベースに着けた場合、前方に220mmはみ出します。
用途アジャスターの付いた製品専用
色ユニクロメッキ
仕様組立品
材質スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
VL-30D用安定脚。ビス止め穴2カ所付。
本体(851-063)に取り付けてご使用ください。
色ホワイト
付属品サラビスM6×16/4個
材質スチール(粉体塗装)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」上面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1600mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
直線連結の場合は連結ポール不要です。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚(364-913)をご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
仕様マグネット可、プッシュピン不可
付属品ジョイントパーツ一式
材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
パネル厚(mm)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
空間に合わせて連結も移動も簡単にできる布張りパーティション「EPパネル」。
明るいカラーでオフィスを明るく演出できミーティングやリフレッシュスペースにおすすめです。
2方向・3方向・4方向・段差連結が付属の連結パーツ(上下各1個の計2個付)で簡単にできます。
軽量なのでレイアウト変更も容易です。
2連用、3連用安定脚セット(キャスター付)とも組み合わせることができます。
仕様マグネット・プッシュピン不可
付属品連結パーツ2個
材質張地:ポリエステル(布)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト)
アジャスターあり
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1825mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
仕様マグネット可、プッシュピン不可
付属品ジョイントパーツ一式
材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
パネル厚(mm)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
軽量で安定感のあるステンレス脚のミーティングチェア「FRKシリーズ」。
廃棄処分のときなど簡単に分解できる構造。
ポリプロピレン製の背裏部の樹脂製ビスは、コインなどで45°回転させるだけで簡単に脱着できます。
分別廃棄時に手間いらずの機構です。別売りのスタッキングチェア台車(287-834)を使えば30脚まで積載可能。
幅(mm)495
高さ(mm)760
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛なし
機能横連結、スタッキング(4脚)
座高(mm)435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408
スタッキング可
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
高さ(mm)1765
色透明
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
材質パネル:6mm厚ポリカーボネート、フレーム:PVC
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。オプションを併用することで、様々な展示方法を演出します。
グリーン購入法適合
高さ(mm)1800
脚の種類キャスター
材質クロスパネル/HSNクロス 表面材/ファルカタ合板 フレーム/アルミ 安定脚/スチール
奥行(mm)570
キャスター有(ストッパー2個付き)
サービス分類組立・設置・取付
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。
グリーン購入法適合
材質パネル/パンチングパネル:ラワン化粧板(防炎製品ではありません)、表面材:パーティクルボード、フレーム/アルミ、安定脚/スチール、焼付塗装、支柱/丸パイプ、焼付塗装、キャスター/ナイロンΦ52mm(2個はストッパー付き)
区分本体
シリーズインフォメーションパネル
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)830×1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/960×570×1800
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
オープンミーティングの音に配慮したパネル。楽し気なデザインで会話弾むオフィス空間に。隣り合うミーティングテーブルの間に設置した場合、吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。
材質パネル:(表面材)布張り(芯材)不織布、ポリエステル、安定脚:スチール、焼付塗装
幅(mm)900
奥行(mm)320
機能吸音・遮音効果
パネル厚(mm)40
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールドSC 長方形 ローテーブル 床座 H30cm [98/FウォルナットL]。グループ・班などのグループ学習向け多目的テーブル。脚部にはロック付のキャスターが付いているので、作業中は安定した状態で固定できます。オーソドックスで使いやすい長方形タイプです。
用途教育施設家具 アクテブフィールドSCシリーズ
幅(mm)1200
奥行(mm)600
アクティブフィールドSC 雲形 ローテーブル 床座 H30cm [98/FウォルナットL]。グループ・班などのグループ学習向け多目的テーブル。脚部にはロック付のキャスターが付いているので、作業中は安定した状態で固定できます。コミュニケーションがとりやすい雲形タイプです。
用途教育施設家具 アクテブフィールドSCシリーズ
幅(mm)1500
奥行(mm)1000
アクティブフィールドSC 台形 ローテーブル 床座 H30cm [98/FウォルナットL]。グループ・班などのグループ学習向け多目的テーブル。脚部にはロック付のキャスターが付いているので、作業中は安定した状態で固定できます。組み合わせてさまざまなレイアウトが可能な台形テーブルです。
用途教育施設家具 アクテブフィールドSCシリーズ
幅(mm)1200
奥行(mm)520
関連キーワード