6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
材質鋼板(メラミン焼付塗装) ナチュラルグレー 棚板調整ピッチ(mm)24
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合 材質(本体)鋼板 材質(棚板)鋼板 材質(扉)鋼板 材質(塗装)焼付塗装
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
ナチュラルグレー 奥行(mm)348 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
1台
68,980 税込75,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
高さ(mm)1790 ホワイト ベース取付不可 グリーン購入法適合 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
1台
38,980 税込42,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠を設置するスペース付きのメールボックス。
グリーン購入法適合 間口(mm)900 奥行(mm)380 ナチュラルグレー 種別メールボックス 材質(本体)スチール 材質(扉)スチール 材質(塗装)焼付塗装 南京錠掛け金具付き(南京錠は付属していません) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×25 適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装 幅(mm)1125 質量(kg)28.4 高さ(mm)1835 奥行(mm)620 機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメント パネル厚(mm)87 グリーン購入法適合 脚の種類キャスター サービス分類組立・設置・取付
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)