スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。リーズナブルなスチール板面を採用した両面脚付モデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様スチール板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)
付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)
材質板面(ホワイトボード)=塗装鋼板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS
外寸法・高さ(mm)1808
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.51MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
外寸法・奥行(mm)562
サービス分類組立・設置・取付
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。耐久性の高いホーロー板面を採用した両面脚付モデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様ホーロー板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)
付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)
材質板面(ホワイトボード)=ニッケルホーロー板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS
外寸法・高さ(mm)1808
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.51MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
外寸法・奥行(mm)562
サービス分類組立・設置・取付
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード